Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWX 3800 ZPC01B, Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert, Fördermenge 4000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hauswasserwerk EPA 11-3 Zehnder
Produktbild - Hauswasserwerk EPA 11-3 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-20723
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     20723
EAN/GTIN:
     4014440207239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
zehnder pumpen hauswasserwerk

Hauswasserwerk HWX 3800 ZPC01B, Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert, Fördermenge 4000 l/h

  • selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

  • Bewässerung von Haus und Garten
  • Wasserversorgung

Lieferumfang:

  • mit Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert
  • steckerfertig, mit 1,5 m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
4 m³/h
Förderhöhe Hmax:
46 m
Gewicht:
17,9 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Pumpen, Edelstahlpumpe, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,50*
€ 564,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,34*
€ 551,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
11393
ab € 80,34*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 31,37*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 26,03*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,74*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,76*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,45*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,93*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 361,03*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 159,29*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 241,50*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 495,24*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 331,22*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 525,43*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,49*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.