| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000251209 Herst.-Nr.: 79769230042022 EAN/GTIN: 4016753136725 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 130x110x95 MM | Gewicht: | 480 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DENI ROBUSTO | Hauptmerkmal: | Leichtmetall silber lackiert | Artikellangtext: | für Bodenmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi · Türgewicht bis 120 kg · Höhe 72 mm · Länge 90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Bodenmontage · Ergänzung: sichtbare Verschraubung · Höhe: 72mm · Türgewicht: 120kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 33,53* | € 44,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 44,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 44,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,22* | € 45,56* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,83* | € 51,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|