Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Artikel
Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Kompletts.li.GEZE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
GEZE
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-3000255370
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9338000330065
EAN/GTIN:
4042938463706
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
355x30x15 MM
Gewicht:
0,17 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Levolan 60 Softstop
Hauptmerkmal:
Komplettset links
Artikellangtext:
einseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
GEZE
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,67*
€ 65,43*
Lager 1498
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 49,94*
€ 65,49*
Lager 1955
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,70*
€ 67,11*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,90*
€ 67,48*
Lager 8760
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 54,23*
€ 70,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Set Levolan 120 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 120 kg
GEZE
157999
ab € 70,29*
Ähnlich
Set Levolan 120 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 120 kg
GEZE
158000
ab € 70,30*
Ähnlich
Set Levolan 60 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 60 kg
GEZE
146401
ab € 48,82*
Ähnlich
Set Levolan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 100 kg
GEZE
146402
ab € 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen