Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.450kg Guß-PU 135mm 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493039063038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x115x175 MM
Gewicht:
2,02 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 450 kg
Ausführung:
Gusspolyurethan
Artikellangtext:
Bockrolle · Tragfähigkeit bis 450 kg · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.