Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS BTS 75 V Stand.EN 1-4 max.1100mm max.Türgewicht 120kg DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3325032011
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     40178009060030
EAN/GTIN:
     4021226010839
Suchbegriffe:
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
300x90x75 MM
Gewicht:
3,3 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BTS 75 V
Hauptmerkmal:
Standard EN 1-4
Ausführung:
max. 1100 mm
Artikellangtext:
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154 · für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 120 kg Türgewicht · mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Größe EN 1 - 4 und Schließgeschwindigkeit · Schließwirkung ab ca. 175° · mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung · einschließlich Zementkasten · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 197,61*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,69*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,09*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,71*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,68*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.