Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3325039279 Herst.-Nr.: 40178100100022 EAN/GTIN: 4042938126892 |
|
|
| | |
| Drehl.T-Stop Gleits.zu TS5000 TS5000L TS3000V weiß 9016 GEZE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 112x73x47 MM | Gewicht: | 0,28 kg | Hauptmerkmal: | T-Stop Gleits. zu TS5000 TS5000L TS3000V | Ausführung: | weiß 9016 | Artikellangtext: | für T-Stop Gleitschiene · zur Montage auf der Band- und der Bandgegenseite |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,05* | € 55,88* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,43* | € 56,23* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,48* | € 56,75* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,47* | € 58,03* | | | | Lager 8760 | 15 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 48,47* | € 62,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|