| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000330123 Herst.-Nr.: 40178100160180 EAN/GTIN: 4007141049444 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 160x125x165 MM | Gewicht: | 2880 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | L10 | Hauptmerkmal: | farblos seidenglanz | Ausführung: | 2,5 l | Artikellangtext: | strapazierfähige Versiegelung für Parkett, Dielen, Holztreppen und -böden sowie rohe, unbehandelte Korkplatten · Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen · hohe Verschleiß-, Chemikalien- und Lichtbeständigkeit · 1 Liter reicht für ca. 10 m² Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,32* | € 68,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 57,58* | € 68,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 58,08* | € 69,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 57,41* | € 70,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8760 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 69,95667* | € 83,34667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 69,95667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen | Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 250,04001* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|