Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-22mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1012022094J Schlauchschelle 12-22 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1012022094J Schlauchschelle 12-22 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1012022094J Schlauchschelle 12-22 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000351203
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     1012022094J
EAN/GTIN:
     4250432500555
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 12-22mm W4 9mm KT SST
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
35x35x10 MM
Gewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
12-22 mm
Ausführung:
W4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
3
Frei Haus
ab € 17,125*
€ 22,905*
7 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 20,465*
€ 28,255*
5 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 21,815*
€ 29,185*
Lager 8760
3900
1
€ 7,99*
ab € 22,16*
€ 29,61*
2 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 24,095*
€ 32,095*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,61*
€ 35,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348033
ab € 0,2903*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
SST
1008012094J
ab € 16,60*
Ähnlich
SST
1012020094J
ab € 17,52*
Ähnlich
SST
1016027094J
ab € 17,805*
Ähnlich
SST
1020032094J
ab € 18,935*
Ähnlich
SST
1023035094J
ab € 19,55*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.