Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 32-50mm W4 12mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1032050124J Schlauchschelle 32-50 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1032050124J Schlauchschelle 32-50 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
SST 1032050124J Schlauchschelle 32-50 mm W4 Bandbreite 12 mm 12 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000351225
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     1032050124J
EAN/GTIN:
     4250432501590
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 32-50mm W4 12mm KT SST
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x10 MM
Gewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
32-50 mm
Ausführung:
W4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 32,52*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 28,575*
€ 37,435*
Lager 8760
15 Tage
250
1
€ 7,99*
ab € 29,97*
€ 39,04*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 30,085*
€ 40,415*
1
€ 5,00*
ab € 34,56*
€ 44,77*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,04*
€ 46,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,5994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1030045124J
ab € 0,4916*
Ähnlich
SST
1025040124J
ab € 24,045*
Ähnlich
SST
1040060124J
ab € 13,8525*
Ähnlich
SST
1050070124J
ab € 13,73*
Ähnlich
SST
1060080124J
ab € 15,02*
Ähnlich
SST
1070090124J
ab € 16,73*
Ähnlich
SST
1080100124J
ab € 18,05*
Ähnlich
SST
1090110124J
ab € 19,03*
Ähnlich
SST
1100120124J
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.