| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000378912 Herst.-Nr.: 63311100120000 EAN/GTIN: 4029201127169 |
| | |
|
| | |
| Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.XXL weiß/rot PSA III COVERSTAR Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 320x200x70 MM | Gewicht: | 240 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | CoverStar Plus® | Hauptmerkmal: | Größe XXL | Ausführung: | weiß/rot | Artikellangtext: | dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) EN 14605 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 1149-1/95 EN 369 ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN14605,EN ISO13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN14126:2003,EN1149-1/95,EN369, ISO 14644 Klassen ISO-7,ISO-8,ISO-9, Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einmalschutzanzug typ 4 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 3,99* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,88* | € 5,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,85* | € 5,67* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,81* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|