Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsmaschine PowerClear™ 230/50 V/Hz 450min-¹ 120 W f.Rohr-D.b.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000811196
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     59143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
425x340x340 MM
Gewicht:
7460 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
PowerClear™
Hauptmerkmal:
230 / 50 V / Hz 450 min-¹ 120 W
Ausführung:
für Rohr-Ø bis 40 mm
Artikellangtext:
AUTOFEED® Spiralenvorschub · Hochleistungsspirale mit Innenseele · zweiteiliger Führungsschlauch · leicht herausziehbarer Ablassstopfen Weitere technische Eigenschaften: · für Rohrreinigungsspiralen: Ø 7 mm Spiralen · Gewicht: 5,4kg · für Rohr-Ø: bis 40mm · Spannung: 230 / 50V / Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.