Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® Ø 60 mm PG 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814115_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814115_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000814179
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     47629209050016
EAN/GTIN:
     4030266002285
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Blechlocher MonoCut® Ø 60 mm PG 48
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x80x100 MM
Gewicht:
1110 g
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
MonoCut®
Hauptmerkmal:
Ø 60 mm PG 48
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 60mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 62,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,03*
€ 71,38*
€ 4,80*
ab € 54,07*
€ 71,42*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 55,44*
€ 73,27*
Lager 8760
7
€ 7,99*
ab € 77,30*
€ 96,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 15,02*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 17,67*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,88*
Ähnlich
Alfra
01165
ab € 31,24*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 41,90*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 45,29*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 84,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.