| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000820858 Herst.-Nr.: 172403 EAN/GTIN: 4050623707448 |
| |
|
| | |
| Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 724 1/2 Zoll T 45 55mm ASW Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 55x25x25 MM | Gewicht: | 0,08 kg | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | 724 | Hauptmerkmal: | 1/2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stecknuss innen-torx |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,36* | € 6,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,45* | € 7,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,49* | € 7,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,52* | € 7,28* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,36* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|