Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereinsatzverlängerung 550 Antriebs-4-KT.1 Zoll L.175mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000820972
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     5501
EAN/GTIN:
     4050623500186
Kraftschraubereinsatzverlängerung 550 Antriebs-4-KT.1 Zoll L.175mm ASW
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
175x55x55 MM
Gewicht:
1,49 kg
Ursprungsland:
TW
Norm / Typ:
550
Hauptmerkmal:
Antriebsvierkant 1 ″
Ausführung:
Länge 175 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 24,33*
€ 29,92*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 24,94*
€ 30,50*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 25,12*
€ 30,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,84*
€ 31,74*
Lager 8760
4
1
€ 7,99*
ab € 25,93*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005502
ab € 27,02*
Ähnlich
ASW
1000005503
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.