Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 9mm L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000821009
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4000821009
EAN/GTIN:
     4015448483397
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 9mm L.25mm PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
23x12x12 MM
Gewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
1/4 ″ 6-kant
Ausführung:
Schlüsselweite 9 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
374
1
€ 5,49*
ab € 0,58*
€ 0,82*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,83*
Lager 8760
415
1
€ 7,99*
ab € 0,62*
€ 0,87*
1
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 0,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,65*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821005
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000821006
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821007
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821003
ab € 1,33*
Ähnlich
PROMAT
4000821004
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000821000
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821001
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821002
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.