| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000824055 Herst.-Nr.: 47628000040075 EAN/GTIN: 4004254336164 |
| |
|
| | |
| Zugringschlüssel 839 SW 85mm L.385mm gekr.PADRE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 395x110x125 MM | Gewicht: | 3480 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 839 | Hauptmerkmal: | Schlüsselweite 85 mm | Ausführung: | Länge 385 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 93,77* | € 113,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,74* | € 114,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 100,35* | € 121,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,79* | € 126,92* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 107,04* | € 129,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|