Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.8mm Klingen-L.175mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000827024
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     4000827024
EAN/GTIN:
     4015448735144
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
305x30x30 MM
Gewicht:
0,13 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Schneidenbreite 8 mm
Ausführung:
Klingenlänge 175 mm 3-Komponentengriff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,05*
2 Tage
90
1
€ 6,80*
ab € 4,31*
€ 6,09*
2 Tage
63
1
€ 5,59*
ab € 4,36*
€ 6,20*
5 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 4,57*
€ 6,50*
Lager 8760
90
1
€ 7,99*
ab € 4,64*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827033
ab € 5,50*
Ähnlich
PROMAT
4000827025
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000827020
ab € 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 3,05*
Ähnlich
PROMAT
4000827021
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000827031
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000827023
ab € 3,05*
Ähnlich
PROMAT
4000827032
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.