| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000840750 Herst.-Nr.: 20102 EAN/GTIN: 4005725201028 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 240x52x35 MM | Gewicht: | 462 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Ø 32 mm Länge 240 mm 14 mm | Ausführung: | 4 Stahlräder | Artikellangtext: | zum Abrichten und Reinigen von Schleifscheiben · mit 4 gehärteten Stahlrädchen Weitere technische Eigenschaften: · für Schleifscheiben-Ø: bis 250mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,28* | € 11,73* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,35* | € 11,79* | | | | | 27 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 11,93* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,35* | € 13,11* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,24* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|