Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.4mm HSS li.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000861574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861574
EAN/GTIN:
     4015448681052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.4mm HSS li.PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x10x10 MM
Gewicht:
0,026 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 333 Form A
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 4 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,82*
4 Tage
15
5
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 7,87*
5 Tage
20
5
€ 8,90*
ab € 6,40*
€ 8,40*
2 Tage
14
5
€ 5,59*
ab € 6,48*
€ 8,45*
Lager 8760
100
5
€ 7,99*
ab € 6,514*
€ 8,494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,494*
€ 10,10786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,444*
€ 10,04836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,964*
€ 9,47716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,694*
€ 9,15586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,244*
€ 8,62036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,514*
€ 7,75166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861570
ab € 3,40*
Ähnlich
PROMAT
4000861572
ab € 3,77*
Ähnlich
PROMAT
4000861571
ab € 3,41*
Ähnlich
PROMAT
4000861573
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.