Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.4mm HSS li.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861574
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861574
EAN/GTIN:
     4015448681052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.4mm HSS li.PROMAT

HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · < 1,0 mm = einseitige Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
linksschneidend
Nenn-Ø:
4 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, din 333 a 4mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,12*
2 Tage
27
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,16*
4 Tage
30
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 6,40*
€ 8,37*
1 Tag
21
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 6,46*
€ 8,42*
4 Tage
150
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,524*
€ 8,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861570
ab € 3,36*
Ähnlich
PROMAT
4000861572
ab € 3,76*
Ähnlich
PROMAT
4000861571
ab € 3,36*
Ähnlich
PROMAT
4000861573
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.