Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN8093 H7 Form B D.7mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000865748
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4000865748
EAN/GTIN:
     4015448525929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093
Maschinenreibahle DIN8093 H7 Form B D.7mm VHM PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
112x12x9 MM
Gewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
DIN 8093 H7 Form B
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 7 mm
Ausführung:
VHM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,10*
€ 48,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 38,03*
€ 49,20*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 42,85*
€ 54,55*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 43,03*
€ 54,88*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 42,85*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865741
ab € 11,06*
Ähnlich
PROMAT
4000865740
ab € 10,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865743
ab € 17,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865742
ab € 13,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865745
ab € 24,82*
Ähnlich
PROMAT
4000865744
ab € 19,90*
Ähnlich
PROMAT
4000865746
ab € 24,01*
Ähnlich
PROMAT
4000865747
ab € 27,13*
Ähnlich
PROMAT
4000865749
ab € 42,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.