Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.8mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000865814
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4000865814
EAN/GTIN:
     4015448738565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer D.8mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x15x15 MM
Gewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
FR
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 8 mm
Ausführung:
VHM TiAlN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,91*
€ 27,60*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,73*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 21,37*
€ 28,05*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 21,55*
€ 28,26*
Lager 8760
8
1
€ 7,99*
ab € 21,58*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865815
ab € 26,76*
Ähnlich
PROMAT
4000865816
ab € 35,98*
Ähnlich
PROMAT
4000865817
ab € 57,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865818
ab € 98,67*
Ähnlich
PROMAT
4000865820
ab € 9,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865811
ab € 11,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865812
ab € 12,86*
Ähnlich
PROMAT
4000865813
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.