| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000160959 Herst.-Nr.: 6108000140060 EAN/GTIN: 4043952129500 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 108 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 610 m.kurzem Gewindezapfen | Hauptmerkmal: | M 14 x 60 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 00610.800· Normart DIN 610 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,9466* | € 1,4496* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,5942* | € 2,2926* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,7525* | € 2,3525* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,7973* | € 2,4073* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,7873* | € 2,4073* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,073* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|