| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000168243 Herst.-Nr.: 9162000140020 EAN/GTIN: 4043952204108 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant | Hauptmerkmal: | M 14 x 20 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00916.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1288* | € 0,1878* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1395* | € 0,1905* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1413* | € 0,1933* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1446* | € 0,1966* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,151* | € 0,204* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|