| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184562 Herst.-Nr.: 14760009050025 EAN/GTIN: 4043952365892 |
| |
|
| | |
| Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 25 Stahl 250 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,82 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1476 | Hauptmerkmal: | 5 x 25 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 25 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01476.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0436* | € 0,0637* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0471* | € 0,0669* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0486* | € 0,0669* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0509* | € 0,0697* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0506* | € 0,0697* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0506* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 17,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|