| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185933 Herst.-Nr.: 15809409080020 EAN/GTIN: 4051426017772 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M8x 20 A 4 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 8 x 20 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.940· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,1523* | € 0,2235* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2464* | € 0,3611* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2739* | € 0,3739* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2859* | € 0,3859* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3176* | € 0,4276* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2859* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 19,295* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|