Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, A 4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, A 4 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, A 4 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, A 4 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 8 x 20, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426017772
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
b:
38
k:
4,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1580
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
1,1
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
N:
2
d:
8
l:
20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2215*
5 Tage
1150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2464*
€ 0,3511*
2 Tage
945
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2739*
€ 0,3739*
7 Tage
1350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2663*
€ 0,3741*
7 Tage
1350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2859*
€ 0,3859*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1523* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 11,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.