Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M8x 20 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809409080020
EAN/GTIN:
     4051426017772
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.940 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2215*
5 Tage
1150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2464*
€ 0,3511*
Lager 4BULW
945
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2739*
€ 0,3739*
7 Tage
1350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2663*
€ 0,3741*
7 Tage
1350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2859*
€ 0,3859*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2739* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.