| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193481 Herst.-Nr.: 40149400240230 EAN/GTIN: 4043952424087 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 230 A 4 (- 70) 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 905 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 24 x 230 | Ausführung: | A 2-70 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,6621* | € 9,2286* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 6,7075* | € 9,3198* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 7,4846* | € 9,8646* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 10,17* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,20* | € 50,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|