| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000207890 Herst.-Nr.: 69128000160130 EAN/GTIN: 4043952486443 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 212 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 16 x 130 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06912.800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din6912 m16x130, din 6912, din 6912 m16 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,2535* | € 3,0112* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,4475* | € 3,0675* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,458* | € 3,108* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,5097* | € 3,1597* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,4997* | € 3,1597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,9925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|