Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M16X130 8.8 Zylinderschraube, mit Schlüsselführung, niedr. Kopf, M16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M16X130 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M16X130 8.8
EAN/GTIN:
     4043952486443
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 2,2435*
€ 2,9912*
Lager 8670
325
25
€ 4,90*
ab € 2,4275*
€ 3,0475*
6 Tage
475
25
€ 7,99*
ab € 2,4897*
€ 3,1397*
1 Tag
333
25
€ 5,59*
ab € 2,5097*
€ 3,1397*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,2661*
€ 3,1646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0475*
€ 3,62653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0375*
€ 3,61463
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8675*
€ 3,41233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7375*
€ 3,25763
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.