Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
DIN 7985
>
Artikel
Linsenschraube DIN 7985 PH M6x8-H 4.8 galv.verz. 1000St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000216939
Hersteller:
Norway
Herst.-Nr.:
79854140060008
EAN/GTIN:
4043952550106
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,79 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 6 x 8 -H
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 8 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.414· Normart DIN 7985
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
,
Flachkopfschraube ISO 7045
,
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenschraube din 7985 ph m6x
,
din 7985
,
din 7985 m6
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0273*
Lager 4BULW
2 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0286*
Lager 1955
7 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,021*
€ 0,0291*
Lager 8760
7 Tage
16000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0299*
Lager 8670
6 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0335*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 29,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 3 x 25 mm, 05056625001
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
ISO4032/ 8 M 6 verzinkt Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
ISO7089 200HV M 6 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
ISO7093-1 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
k.A.
7093-1-060-01-200HV
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen