| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223103 Herst.-Nr.: 10145304 EAN/GTIN: 4043952694985 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 100 10.9 1 Stück PEINER Weitere Informationen: | | Gewicht: | 197 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-4 | Hauptmerkmal: | M 16 x 100 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 14399.104· Normart EN 14399 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 1,3207* | € 1,9507* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,6275* | € 2,2475* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,6524* | € 2,4024* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,6706* | € 2,4306* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,74* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|