Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x20/14-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000227610
Hersteller:
Norway
Herst.-Nr.:
10013968
EAN/GTIN:
4003530006401
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Hauptmerkmal:
5 x 20/14-Z
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Artikellangtext:
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 20/14-Z VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz · Gruppencode 88094.010· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche WIROX
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
SPAX
Weitere Suchbegriffe:
senkkopf spanplattenschraube 5x 20
,
spanplattenschraube 5x20
,
spanplattenschraube senkkopf
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
258000
200
€ 6,99*
ab € 0,037*
€ 0,0515*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0381*
€ 0,0533*
Lager 4757
2 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,0477*
€ 0,0662*
Lager 4BULW
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0483*
€ 0,0671*
Lager 8760
7 Tage
2000
200
€ 7,99*
ab € 0,0508*
€ 0,0696*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 13,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 1081010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX 1081010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX 1081010300403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX 1081010350123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX 1081010350163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX 1081010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX 1081010350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX 1081010350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01675*
Zubehör
SPAX 1081010350353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010350403
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX 1081010350453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0296*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen