Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22309 K.E1 ID 45mm AD 100mm Breite36mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506879
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     887200020140000
EAN/GTIN:
     4026677806758
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
106x104x38 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22309 K.E1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite36 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
267
5
€ 5,99*
ab € 51,19*
€ 57,24*
1 Tag
267
1
€ 4,90*
ab € 51,18*
€ 62,07*
3 Tage
267
1
€ 7,90*
ab € 51,52*
€ 62,07*
47 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 57,60*
€ 68,48*
Lager 8760
269
1
€ 7,99*
ab € 88,60*
€ 98,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.