| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509798 Herst.-Nr.: 10089300 EAN/GTIN: 4547359003482 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32210 U 0,652kg 24,75mm -40 b.+120 Grad NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 95x95x30 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 32210 U | Hauptmerkmal: | 0,652 kg Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | 24,75 mm Innen-Ø 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 18,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,58* | € 18,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,28* | € 20,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,49* | € 20,80* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,45* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|