Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe SC505 EC AD 40,85mm Gehäusedeckel B.4,24mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000534325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10056502
EAN/GTIN:
     3413520652913
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Gehäuselagerzubehör
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
41x41x5 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SC505 EC
Hauptmerkmal:
Außen-Ø 40,85 mm
Ausführung:
Gehäusedeckel Breite 4,24 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,08*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,77*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,41*
Lager 8760
6
1
€ 7,99*
ab € 4,26*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.