| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000534362 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10097771 EAN/GTIN: 3413520646189 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 145x105x10 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | SC511-609 EC | Hauptmerkmal: | Außen-Ø 77,28 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel Breite 4,54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse Zubehör, Lagergehäusezubehör, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, snr stehlager, stehlager |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 4,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,40* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,79* | € 5,34* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,74* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|