| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000534367 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10067587 EAN/GTIN: 3413520646240 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 85x85x5 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | SC512-610 EC | Hauptmerkmal: | Außen-Ø 82,47 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel Breite 4,65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse Zubehör, Lagergehäusezubehör, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, snr stehlager, stehlager |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 4,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,48* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,7151* | € 5,2951* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,84* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|