| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000535568 Herst.-Nr.: 10137827 EAN/GTIN: 4012802799217 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x105x75 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | TASE30 N | Ausführung: | Innen-Ø 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,79* | € 46,59* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 51,54* | € 66,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 58,77* | € 74,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,28* | € 80,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,96* | € 144,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,54* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|