| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616506 Herst.-Nr.: 3220035000-40 EAN/GTIN: 4030477007369 |
| |
|
| | |
| Pressluft-/Wasserschlauch ARIACORD®/DIN ID 35,0mm AD 51,0mm L.40m Schwarz TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Norm / Typ: | ARIACORD®/DIN | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 35,0 mm Außen-Ø 51,0 mm | Ausführung: | Länge 40 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 40 | | € 7,95* | ab € 0,60925* | € 0,87925* | | | | Lager 8760 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 16,407* | € 19,977* | | | | | | 18 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 16,40* | € 20,49* | | | | | 24 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 20,89* | € 24,86* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | Frei Haus | ab € 22,10* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 799,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|