Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-9000463331
Hersteller:
GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
342223
EAN/GTIN:
4005546728346
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler NO TOUCH 21L 21l H570mm VA/Ku.metallic silber DURABLE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
620x315x315 MM
Gewicht:
5075 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
NO TOUCH 21L
Hauptmerkmal:
21 l H570mm
Ausführung:
Edelstahl / Kunststoff metallic silber
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
durable papierkorb edelstahl
,
innenbehälter edelstahl
,
inneneimer
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 76,96*
€ 95,62*
Lager 1682
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 95,66*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 77,01*
€ 95,67*
Lager 467
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 77,64*
€ 96,42*
Lager 8760
5 Tage
3
€ 7,99*
ab € 99,27*
€ 122,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 99,27* pro Box)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH DUO, eckig, 2x20L, silber
Durable
342423
ab € 105,82*
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 12 Liter, silber
Durable
342123
ab € 60,59*
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 35 Liter, silber
Durable
342323
ab € 95,42*
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 6 Liter, silber
Durable
342023
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen