Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000466243
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9333530240050
EAN/GTIN:
     4052886343128
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
799x400x180 MM
Gewicht:
4290 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
35 l L800xB400xH180mm
Ausführung:
Polyethylen mit PE-Rost
Artikellangtext:
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 160kg · Gewicht: 4,8kg
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 130,43*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 109,70*
€ 131,00*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 131,57*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 134,33*
Lager 8760
7
€ 7,99*
ab € 129,98*
€ 153,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 244,72*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,47*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,60*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,60*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,10*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,25*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.