Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000469635 Herst.-Nr.: 9331100080100 EAN/GTIN: 5027375018046 |
| |
|
| | |
| Putztuch WYPALL L10 EXTRA 7202 L380xB235ca.mm weiß 1-lagig,perforiert Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 322x317x243 MM | Gewicht: | 3204 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | WYPALL L10 EXTRA 7202 | Hauptmerkmal: | L380xB235ca. mm | Ausführung: | weiß | Artikellangtext: | AIRFLEX*-Material ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern: · größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand) · höhere Reißfestigkeit · geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 56 Rollen · Material: AIRFLEX* Material · passend für: 9000 469 107, 9000 469 108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher kimberly-clark, feuchtpflegetücher |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 22,85* | € 28,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 22,88* | € 28,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,22* | € 28,99* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 22,63* | € 29,07* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 27,75* | € 34,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02775* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|