| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-2050010 Herst.-Nr.: 74HCT10N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LOGIK IC TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
- Details: Triple 3-input NAND gate
- Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
- Ausgangsspannung: 0 - 5,5 V
- Eingangsspannung: 0 - 5,5 V
- Versorgungsstrom: 50 mA
- Verlustleistung: 750 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |