| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2050014 Herst.-Nr.: SN74HCT14N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC HEX SCHMITT INVERTER
- Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
- Eingangsspannung: 0 V - Vcc
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC HEX SCHMITT INVERTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos inverter, 74hct, 74HCT14 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,66* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,27* | € 0,83* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,30* | € 0,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,91* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,64* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|