Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-483GDT LED5MM_GRÜN_CYLINDRICAL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-483gdt_kingbright.pdf
l-483gdt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4401048301
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-483GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün
  • Ausführung: grün diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 4 mcd
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,5 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_GRÜN_CYLINDRICAL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, V522, TLSG5200
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0577*
€ 0,089*
100
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1062*
10
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,1284*
1 Tag
3614
20
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,2018*
1
€ 5,95*
ab € 0,1111*
€ 0,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,28*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,133*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.