Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KA-3528SGT LED3 SMT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ka-3528sgt_kingbright.pdf
ka-3528sgt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KA3528SGT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528SGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: super hell grün
  • Ausführung: grün transparent
  • Material: GaP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3,5 x 2,8 x 1,9 mm
  • Lichtstärke: 12 mcd
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62.5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
12000
2000
Frei Haus
ab € 0,0902*
€ 0,1468*
2000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
5
€ 6,90*
ab € 0,0993*
€ 0,2373*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 293,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.