Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1334GT LED3MM_GRÜN_CYLINDRICAL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-1334gt_kingbright.pdf
l-1334gt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1334GT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1334GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün
  • Ausführung: grün transparent
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 6 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 15pF
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_GRÜN_CYLINDRICAL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
15000
1000
Frei Haus
ab € 0,0577*
€ 0,0912*
5
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,312*
1 Tag
1447
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,121*
€ 0,684*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,28*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
Kingbright
RTC-31
ab € 0,0255*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,04*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
ab € 0,636*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,133*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.