Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ET-O, Langform konisch, D: 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze ET-O, Langform konisch, D: 0,8 mm
Lötspitze ET-O, Langform konisch, D: 0,8 mm
Lötspitze ET-O, Langform konisch, D: 0,8 mm
Lötspitze ET-O, Langform konisch, D: 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16848
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETOL-1
EAN/GTIN:
     4059796001629
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Lötspitze für WEP 70 Lötkolben
  • für universelle Lötaufgaben
  • Durchmesser: 6,8 mm
  • Produktserie: ET-Serie
  • Spitzenserie: ET
  • Spitzenlänge: 43,5 mm
  • Spitzenbreite: 0,8 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: LR 21
  • passendes Handstück: WEP 70, FE 50, LR 21
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,8 mm
Produktserie:
ET-Serie
Spitzenserie:
ET
Spitzenlänge:
43,5 mm
Spitzenbreite:
0,8 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
LR 21
passendes Handstück:
WEP 70, FE 50, LR 21
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,78*
€ 6,20*
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,33*
1
€ 9,80*
ab € 4,38*
€ 6,34*
Lager 8898
64
1
€ 3,79*
ab € 4,64*
€ 6,71*
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 132,92*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 111,10*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,38*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,74*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,42*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,59*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,37*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 174,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.